Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 08-MM 2220

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :WNMG 06 04 08-MM 2220
Rubix :0033-0734069
Fabricant :7231496
EAN :7323221714963
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p plaquette (wnmg 06 04 08-mm)
Nuancemm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p plaquette (wnmg 06 04 08-mm)
Nuancemm
Longueur arête5,7 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon0,8 mm
Taille de l’insert9,52 mm
253,60 € HT
/ 10 unités
304,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h