Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 16-SM S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 12 04 16-SM S205
Rubix :0033-0775107
Fabricant :8003636
EAN :7323225713122


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | s205 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | s205 |
| Longueur arête | 12 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,50 € HT
/ 10 unités
360,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h