Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNGA080412S01530F 7135
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNGA080412S01530F 7135
Rubix :0033-0734072
Fabricant :7586941
EAN :7323223813060


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de style w (trigon 80°) |
|---|---|
| Nuance | 7135 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de style w (trigon 80°) |
|---|---|
| Nuance | 7135 |
| Longueur arête | 2,9 mm |
| Epaisseur | 4,763 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
900,60 € HT
/ 5 unités
1 080,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours