Plaquette de copiage Sandvik Coromant VBMT 16 04 12-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VBMT 16 04 12-PR 4335
Rubix :0033-0734115
Fabricant :7080740
EAN :7323221185572

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4335 |
|---|---|
| Type de plaquette | coroturn® 107 (insert vbmt, losange 35°) |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,10 € HT
/ 10 unités
420,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
