Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-QM 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-QM 4415
Rubix :0033-0789363
Fabricant :7860554
EAN :7323225045698
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage (plaquette iso interchangeable), wnmg 08 04 08-qm 4415
Nuanceqm (middelbewerking spaanbreker)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage (plaquette iso interchangeable), wnmg 08 04 08-qm 4415
Nuanceqm (middelbewerking spaanbreker)
Longueur arête7,89 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon0,79 mm
Taille de l’insert12,7 mm
289,00 € HT
/ 10 unités
346,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours