Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 16-QM 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :WNMG 08 04 16-QM 4425
Rubix :0033-0789331
Fabricant :7861106
EAN :7323225050630
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage (plaquette indexable) iso wnmg
Nuancet-max® p 4425
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage (plaquette indexable) iso wnmg
Nuancet-max® p 4425
Longueur arête7,1 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon1,6 mm
Taille de l’insert12,7 mm
289,00 € HT
/ 10 unités
346,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours