Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 19 06 24-HM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 19 06 24-HM 4425
Rubix :0033-0775080
Fabricant :8019585
EAN :7323225784849

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 19 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 2,3813 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,30 € HT
/ 10 unités
775,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
