Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 16 06 24-PR 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 16 06 24-PR 4425
Rubix :0033-0800271
Fabricant :7860727
EAN :7323225046954
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage (iso cnmg, forme losange 80°)
Nuancepr (t-max® p)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage (iso cnmg, forme losange 80°)
Nuancepr (t-max® p)
Longueur arête13,7 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon2,4 mm
Taille de l’insert15,88 mm
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h