Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-MF 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-MF 2220
Rubix :0033-0734059
Fabricant :7231501
EAN :7323221715014

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette interchangeable |
|---|---|
| Nuance | mf |
| Longueur arête | 7,9 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,00 € HT
/ 10 unités
375,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
