Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 12-WMX 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 12-WMX 4415
Rubix :0033-0789376
Fabricant :7860599
EAN :7323225046145


Résumé technique
| Type de plaquette | w-trigon 80° plaquette interchangeable (w-style insert) |
|---|---|
| Nuance | wmx (chipbreaker) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | w-trigon 80° plaquette interchangeable (w-style insert) |
|---|---|
| Nuance | wmx (chipbreaker) |
| Longueur arête | 1,6 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,19 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,40 € HT
/ 10 unités
322,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h