Plaquette de copiage Sandvik Coromant TCMT 16 T3 08-UM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TCMT 16 T3 08-UM 4425
Rubix :0033-0802017
Fabricant :7861124
EAN :7323225050814

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage tcmt 16 t3 08-um (coroturn® 107) |
| Epaisseur | 3,9688 mm |
| Taille de l’insert | 16 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,60 € HT
/ 10 unités
309,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
