Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 15 06 24-PR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 15 06 24-PR 4425
Rubix :0033-0790854
Fabricant :7860757
EAN :7323225047258


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage indexable iso snmg 15 06 24-pr 4425 (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | pr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage indexable iso snmg 15 06 24-pr 4425 (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | pr |
| Longueur arête | 13,475 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 2,3813 mm |
| Taille de l’insert | 15,875 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h