Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SCMT 09 T3 08-UM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCMT 09 T3 08-UM 4335
Rubix :0033-0734615
Fabricant :7080755
EAN :7323221185725


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette (scmt, forme s 90°) de tournage |
|---|---|
| Nuance | um (medium ruwbewerking) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette (scmt, forme s 90°) de tournage |
|---|---|
| Nuance | um (medium ruwbewerking) |
| Longueur arête | 8,725 mm |
| Epaisseur | 3,9688 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,30 € HT
/ 10 unités
263,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h