Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 15 06 16-PR 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMM 15 06 16-PR 4335
Rubix :0033-0734388
Fabricant :7081014
EAN :7323221188252
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage
Nuancet-max p; pr-chipbreker; 4335
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage
Nuancet-max p; pr-chipbreker; 4335
Longueur arête14,3 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,6 mm
Taille de l’insert15,88 mm
444,50 € HT
/ 10 unités
533,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h