Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 04-MF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 04-MF 4425
Rubix :0033-0776147
Fabricant :8019601
EAN :7323225785006


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage indexable (t-max® p) avec géométrie cnmg 12 04 04-mf |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage indexable (t-max® p) avec géométrie cnmg 12 04 04-mf |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 12,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,10 € HT
/ 10 unités
355,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h