Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 15 06 16-PM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 15 06 16-PM 4425
Rubix :0033-0790859
Fabricant :7860721
EAN :7323225046893


Résumé technique
| Type de plaquette | snmg 15 06 16-pm (plaquette carrée pour tournage) |
|---|---|
| Nuance | pm (t-max® p) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | snmg 15 06 16-pm (plaquette carrée pour tournage) |
|---|---|
| Nuance | pm (t-max® p) |
| Longueur arête | 14,275 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Taille de l’insert | 15,875 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h