Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 08-MF 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 12 04 08-MF 4335
Rubix :0033-0734460
Fabricant :7080791
EAN :7323221186180
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage iso (snmg), à indexation carrée
Nuance4335 (t-max® p; cvd ticn+al2o3+tin)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage iso (snmg), à indexation carrée
Nuance4335 (t-max® p; cvd ticn+al2o3+tin)
Longueur arête12 mm
Epaisseur4,7625 mm
Rayon0,7938 mm
Taille de l’insert12,7 mm
281,60 € HT
/ 10 unités
337,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h