Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 09 03 08-QM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 09 03 08-QM 4425
Rubix :0033-0800359
Fabricant :7860838
EAN :7323225048064


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage cnmg (losange 80°) |
|---|---|
| Nuance | qm 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage cnmg (losange 80°) |
|---|---|
| Nuance | qm 4425 |
| Longueur arête | 8,9 mm |
| Epaisseur | 3,17 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,20 € HT
/ 10 unités
209,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h