Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 16-PR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 12 04 16-PR 4425
Rubix :0033-0790869
Fabricant :7860753
EAN :7323225047210

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 11,1 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h