Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT 09 T3 04-PMC 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT 09 T3 04-PMC 4425
Rubix :0033-0776155
Fabricant :8019343
EAN :7323225782562


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette indexable) |
|---|---|
| Nuance | pmc |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette indexable) |
|---|---|
| Nuance | pmc |
| Longueur arête | 9,3 mm |
| Epaisseur | 3,97 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,20 € HT
/ 10 unités
277,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h