Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 16-MM 2220

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 12 04 16-MM 2220
Rubix :0033-0734441
Fabricant :7231422
EAN :7323221714222
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage remplaçable (snmg)
Nuancet-max® p 2220
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage remplaçable (snmg)
Nuancet-max® p 2220
Longueur arête11,1 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon1,6 mm
Taille de l’insert12,7 mm
286,80 € HT
/ 10 unités
344,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h