Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 16 06 16-QM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 16 06 16-QM 4415
Rubix :0033-0800274
Fabricant :7859177
EAN :7323225037181


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (cnmg, forme c/ronde 80°) |
|---|---|
| Nuance | p 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (cnmg, forme c/ronde 80°) |
|---|---|
| Nuance | p 4415 |
| Longueur arête | 14,5 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h