Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 15 06 12-PM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 15 06 12-PM 4425
Rubix :0033-0790863
Fabricant :7860720
EAN :7323225046886

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | snmg 15 06 12-pm |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 14,7 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
