Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMT 06 02 M0 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT 06 02 M0 4415
Rubix :0033-0775241
Fabricant :8020937
EAN :7323225794374

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | ronde |
| Epaisseur | 2,3813 mm |
| Taille de l’insert | 6 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,60 € HT
/ 10 unités
209,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
