Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 06 16-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 15 06 16-PR 4335
Rubix :0033-0736569
Fabricant :7080873
EAN :7323221187002

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4335 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette t-max® p pour tournage, insert d (losange 55°) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,40 € HT
/ 10 unités
464,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h