Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMM 15 06 08-QR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMM 15 06 08-QR 4415
Rubix :0033-0800004
Fabricant :7859164
EAN :7323225037051

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage négative (t-max p), forme losange 55° |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,80 € HT
/ 10 unités
435,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours