Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMX 15 04 04-WF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMX 15 04 04-WF 4425
Rubix :0033-0799986
Fabricant :7860934
EAN :7323225049023

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | gc4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage négative t-max® p, losange 55° (d-style), finition avec brise-copeaux wf |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,00 € HT
/ 10 unités
458,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
