Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 19 06 12-QR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 19 06 12-QR 4425
Rubix :0033-0800225
Fabricant :7860927
EAN :7323225048958


Résumé technique
| Type de plaquette | cnmm 19 06 12-qr 4425 (t-max® p plaquette) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnmm 19 06 12-qr 4425 (t-max® p plaquette) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 18,1439 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h