Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 16 06 16-PR 4405

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMM 16 06 16-PR 4405
Rubix :0033-0831264
Fabricant :8322715
EAN :7323227075204
PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette négative pour tournage
Nuancepr 4405
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette négative pour tournage
Nuancepr 4405
Longueur arête14,5199 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,5875 mm
Taille de l’insert15,875 mm
405,60 € HT
/ 10 unités
486,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h