Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 08-PF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 08-PF 4415
Rubix :0033-0800341
Fabricant :7859042
EAN :7323225035835


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage interchangeable (t-max® p, iso forme c 80°) |
|---|---|
| Nuance | pf 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage interchangeable (t-max® p, iso forme c 80°) |
|---|---|
| Nuance | pf 4415 |
| Longueur arête | 12,1 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h