Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 09 03 08-PF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 09 03 08-PF 4415
Rubix :0033-0801996
Fabricant :7859197
EAN :7323225037389


Résumé technique
| Type de plaquette | plateau rotatif / plaquette indexable (cnmg, losange 80°, négatif) – t‑max® p |
|---|---|
| Nuance | ticn+al2o3+tin (cvd) / grade 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plateau rotatif / plaquette indexable (cnmg, losange 80°, négatif) – t‑max® p |
|---|---|
| Nuance | ticn+al2o3+tin (cvd) / grade 4415 |
| Longueur arête | 8,8719 mm |
| Epaisseur | 3,175 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,20 € HT
/ 10 unités
209,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h