Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 16 06 08-PR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 16 06 08-PR 4425
Rubix :0033-0801979
Fabricant :7860735
EAN :7323225047036

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p |
|---|---|
| Nuance | pr 4425 |
| Longueur arête | 15,3199 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 15,875 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours