Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SL-PDUNR-40-15HP
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-PDUNR-40-15HP
Rubix :0033-0745898
Fabricant :5749932



Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | dnmg 15 06 08 |
|---|---|
| Nuance | 235 |
| Longueur arête | 17,7 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,59 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,58 € HT
/ unité
706,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
