Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 15 06 12-PR 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 15 06 12-PR 4335
Rubix :0033-0734430
Fabricant :7080879
EAN :7323221187064
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette pour tournage (t-max® p)
Nuancepr chipbreaker 4335 (t-max® p)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette pour tournage (t-max® p)
Nuancepr chipbreaker 4335 (t-max® p)
Longueur arête14,7 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert15,88 mm
444,50 € HT
/ 10 unités
533,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h