Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMX 12 04 A2-SM S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMX 12 04 A2-SM S205
Rubix :0033-0800215
Fabricant :8003543
EAN :7323225712095


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (type c/rhomboïdal 80°) |
|---|---|
| Nuance | s205 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (type c/rhomboïdal 80°) |
|---|---|
| Nuance | s205 |
| Longueur arête | 12 mm |
| Epaisseur | 3,8 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,60 € HT
/ 10 unités
369,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h