Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 25 09 24-HR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 25 09 24-HR 4335
Rubix :0033-0736798
Fabricant :7081087
EAN :7323221188757


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage négative (plaquette indexable) t‑max® p, cnmm 25 09 24‑hr |
|---|---|
| Nuance | 4335 (t‑max® p, cvd ticn+al2o3+tin) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage négative (plaquette indexable) t‑max® p, cnmm 25 09 24‑hr |
|---|---|
| Nuance | 4335 (t‑max® p, cvd ticn+al2o3+tin) |
| Longueur arête | 25,792 mm |
| Epaisseur | 9,525 mm |
| Rayon | 2,381 mm |
| Taille de l’insert | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
637,15 € HT
/ 5 unités
764,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours