Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT 06 02 08-WF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT 06 02 08-WF 4415
Rubix :0033-0800418
Fabricant :7859082
EAN :7323225036238


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette interchangeable) |
|---|---|
| Nuance | wf |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette interchangeable) |
|---|---|
| Nuance | wf |
| Longueur arête | 5,6 mm |
| Epaisseur | 2,38 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,50 € HT
/ 10 unités
250,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h