Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 04-XF 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 04-XF 2220
Rubix :0033-0736907
Fabricant :7231323
EAN :7323221713232


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage iso (cnmg), t‑max® p |
|---|---|
| Nuance | 2220 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage iso (cnmg), t‑max® p |
|---|---|
| Nuance | 2220 |
| Longueur arête | 12,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,80 € HT
/ 10 unités
344,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h