Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 04-QM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 04-QM 4415
Rubix :0033-0789372
Fabricant :7860553
EAN :7323225045681

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | wnmg 08 04 04-qm |
|---|---|
| Nuance | qm |
| Longueur arête | 8,3 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,00 € HT
/ 10 unités
346,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
