Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 16-PR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 16-PR 4415
Rubix :0033-0800303
Fabricant :7859051
EAN :7323225035927


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (c-style, rhombique 80°, cnmg) |
|---|---|
| Nuance | pr 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (c-style, rhombique 80°, cnmg) |
|---|---|
| Nuance | pr 4415 |
| Longueur arête | 11,3 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h