Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 09 03 08-MM 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 09 03 08-MM 2220
Rubix :0033-0736913
Fabricant :7231320
EAN :7323221713201


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de remplacement pour tournage (cnmg) |
|---|---|
| Nuance | 2220 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de remplacement pour tournage (cnmg) |
|---|---|
| Nuance | 2220 |
| Longueur arête | 8,9 mm |
| Epaisseur | 3,18 mm |
| Rayon | 0,79 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,10 € HT
/ 10 unités
226,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h