Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT 09 T3 04-PM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT 09 T3 04-PM 4415
Rubix :0033-0800411
Fabricant :7858988
EAN :7323225035491


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (iso ccmt, forme losange 80°) |
|---|---|
| Nuance | pm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (iso ccmt, forme losange 80°) |
|---|---|
| Nuance | pm |
| Longueur arête | 9,3 mm |
| Epaisseur | 3,97 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,90 € HT
/ 10 unités
253,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h