Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT 09 T3 08-PF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT 09 T3 08-PF 4415
Rubix :0033-0800403
Fabricant :7859089
EAN :7323225036306


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (ccmt, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (ccmt, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 8,9 mm |
| Epaisseur | 3,97 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,90 € HT
/ 10 unités
253,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h