Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNGA120408S01020H 7105
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNGA120408S01020H 7105
Rubix :0033-0736944
Fabricant :7190697
EAN :7323221525071


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | t-max® p |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | t-max® p |
| Longueur arête | 2,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 368,30 € HT
/ 5 unités
1 641,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h