Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNGA120412S01525H 7115
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNGA120412S01525H 7115
Rubix :0033-0736930
Fabricant :7190862
EAN :7323221525927


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | 7115 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | 7115 |
| Longueur arête | 2,4 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 368,30 € HT
/ 5 unités
1 641,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h