Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant 3-80-101108-8-M5 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :3-80-101108-8-M5 4425
Rubix :0033-0774892
Fabricant :7860946
EAN :7323225049146


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 300 plaquette interchangeable (plaquette de tournage) |
|---|---|
| Nuance | m5 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROTURN 300 P/LE TOURNAGE
Plaquettes CoroTurn® 300 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 300 plaquette interchangeable (plaquette de tournage) |
|---|---|
| Nuance | m5 |
| Longueur arête | 4 mm |
| Epaisseur | 11 mm |
| Rayon | 0,79 mm |
| Taille de l’insert | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,59 € HT
/ unité
85,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h