Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 12-XM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 12-XM 4415
Rubix :0033-0800308
Fabricant :7859299
EAN :7323225038409


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette (interchangeable) pour tournage, iso cnmg (forme losange 80°), t‑max® p |
|---|---|
| Nuance | xm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette (interchangeable) pour tournage, iso cnmg (forme losange 80°), t‑max® p |
|---|---|
| Nuance | xm |
| Longueur arête | 8,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h