Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG160612-MM2015

Plaquette négative CNMG 1204

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG160612-MM2015
Rubix :0033-0019251
Fabricant :5725051
PLAQUETTE TOURNAGE TMAX P CNMG 16 06 12-MM 2015

Résumé technique

Type de plaquettecnmg160612-mm2015
Nuance2015
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE TMAX P CNMG 16 06 12-MM 2015


Cette plaquette de tournage T-Max® P de Sandvik Coromant est conçue pour les opérations de semi-finition des aciers inoxydables austénitiques (HB 180). Grâce à sa conception optimisée, elle assure un usinage efficace, tout en améliorant la fragmentation des copeaux grâce à une avance plus élevée. Sa forme rhombique à 80° et ses quatre arêtes de coupe assurent une meilleure répartition des forces de coupe, réduisant ainsi l'usure prématurée et augmentant la stabilité en usinage. Adaptée aux opérations de chariotage, de dressage et de profilage, cette plaquette est idéale pour le traitement d'aciers inoxydables avec un état de surface amélioré.

Spécifications :
- Nombre d'arêtes de coupe : 4
- Forme de la plaquette : Rhombique 80°
- Sens : Neutre
- Substrat : HC
- Angle de dépouille principal : 0°

Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial des outils de coupe et les solutions d’usinage avancées. Depuis sa création en 1942, la marque conçoit des produits innovants et fournit des services visant à maximiser la productivité des entreprises industrielles. Avec des normes de qualité exigeantes et un engagement fort en faveur de la durabilité, Sandvik Coromant reste un allié incontournable pour les professionnels de l’usinage.

Points forts

- Excellente performance en semi-finition des aciers inoxydables austénitiques (HB 180) ;
- Usinage fluide grâce à une géométrie fiable ;
- Fragmentation améliorée des copeaux pour un travail plus propre ;
- Adaptée aux opérations de chariotage, dressage et profilage.

Applications

La plaquette de tournage T-Max® P est recommandée pour l'usinage des aciers inoxydables austénitiques (HB 180) dans des opérations de semi-finition. Idéale pour les secteurs industriels, tels que l'aéronautique, l'automobile et la fabrication mécanique, elle est particulièrement adaptée aux pièces, telles que les arbres rigides, essieux, moyeux et engrenages. Sa conception permet une réduction du temps de cycle tout en assurant une qualité de surface optimale, même dans des conditions de coupe défavorables.

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettecnmg160612-mm2015
Nuance2015
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,2 mm
356,20 HT
/ 10 unités
427,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h