Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 16 06 16-PM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 16 06 16-PM 4335
Rubix :0033-0736859
Fabricant :7080826
EAN :7323221186531


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette cnmg pour tournage (supérieur à 80°) |
|---|---|
| Nuance | 4335 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette cnmg pour tournage (supérieur à 80°) |
|---|---|
| Nuance | 4335 |
| Longueur arête | 14,5199 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Taille de l’insert | 15,875 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,50 € HT
/ 10 unités
533,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours