Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 16 06 12-MR 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 16 06 12-MR 4335
Rubix :0033-0736869
Fabricant :7080799
EAN :7323221186265
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p plaquette pour plateau tournant (coromant iso cnmg 16 06 12-mr)
Nuancemr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p plaquette pour plateau tournant (coromant iso cnmg 16 06 12-mr)
Nuancemr
Longueur arête14,9 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert15,88 mm
444,50 € HT
/ 10 unités
533,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h